Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm

Art.-nr.: 250022 25/12
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 12 mm
Indsatstype højre
Standard Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder PCKNR/L 2525M12
passende vendeskærsplatter CN.. 1204..
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 33 mm
Samlet længde L 150 mm
Underlægsplade 259031 2
Knæled 259015 2
Knæledsskrue 259018 2
Fjedersæt 259044 2
Fjederstiftsæt 259047 2
Indstillingsvinkel κ 75 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250022 25/12
EAN/GTIN 4045197650108
Producentnummer 250022 25/12

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven