Skærholder 32/19 mm

Art.-nr.: 250019 32/19
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 32 mm
Plattestørrelse 19 mm
Indsatstype Venstre
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder PCLNR/L 3232P19
passende vendeskærsplatter CN.. 1906..
Funktionsbredde L4 40 mm
Hovedlængde L1 40 mm
Samlet længde L 170 mm
Underlægsplade 259031 36
Knæled 259015 13
Knæledsskrue 259018 13
Fjedersæt 259044 7
Fjederstiftsæt 259047 5
Indstillingsvinkel κ 95 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250019 32/19
EAN/GTIN 4045197650047
Producentnummer 250019 32/19

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven