Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/12mm

Art.-nr.: 250019 20/12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
134 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 12 mm
Indsatstype Venstre
Standard DIN ISO 5610
Indvendig køling nej
ISO-kode holder PCLNR/L 2020K12
passende vendeskærsplatter CN.. 1204..
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 28 mm
Samlet længde L 125 mm
Underlægsplade 259031 2
Knæled 259015 2
Knæledsskrue 259018 2
Fjedersæt 259044 2
Fjederstiftsæt 259047 2
Indstillingsvinkel κ 95 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250019 20/12
EAN/GTIN 4045197650016
Producentnummer 250019 20/12

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven