HFHR 25-75-4T25 Kompakt værktøjsholder til aksial indstikning og planfræsning, Dmin 25 mm

Art.-nr.: 2500187
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELIFACE
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2500187
    EAN/GTIN 7291075033038
    Producentnummer 2500187
    L-nummer L23920 254

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 25 mm, skærebredde (CW) 4 mm, skærebredde maks. (CWX) 4,8 mm, skærebredde min. (CWN) 4 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

    Egenskab:

    • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 100 mm
    • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 75 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skærebredde (med uret) 4 mm
    • Skærebredde maks. (CWX) 4,8 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 4 mm
    • Funktionsbredde (WF) 25,8 mm
    • Hovedlængde (LH) 44 mm
    • Samlet længde (OAL) 150 mm
    • Skafthøjde (H) 25 mm
    • Skaftbredde (B) 25 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIFACE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven