Skærholder 16/12 mm

Art.-nr.: 250018 16/12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaftstørrelse 16 mm
    Plattestørrelse 12 mm
    Indsatstype højre
    Norm DIN ISO 5610
    Indvendig køling nej
    ISO-kode holder PCLNR/L 1616H12
    passende vendeskærsplatter CN.. 1204..
    Funktionsbredde L4 20 mm
    Hovedlængde L1 25 mm
    Samlet længde L 100 mm
    Underlægsplade 259031 2
    Knæled 259015 2
    Knæledsskrue 259018 8
    Fjedersæt 259044 2
    Fjederstiftsæt 259047 2
    Indstillingsvinkel κ 95 grader
    Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 250018 16/12
    EAN/GTIN 4045197649942
    Producentnummer 250018 16/12

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven