Åben vogn med stiv PVC-platform

Art.-nr.: 25001430
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Bøjlevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 25001430
EAN/GTIN 4017976677880
Producentnummer 25001430
L-nummer L90070 239

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Skubbevogn af svejset stålrør og stålprofiler, pulverlakeret i strålende blå RAL 5007. Platform med ladningsområde af hård PVC-plade. Høj kemisk modstandsdygtighed og flammehæmmende. 2 drejelige og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe riller. Låse på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 500
Brugsarealets længde (mm): 850
Arbejdsfladens bredde (mm): 500
Platformshøjde (mm): 228
Samlet længde (mm): 975
Samlet bredde (mm): 509
Samlet højde (mm): 948
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 160 x 40

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven