{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Eco | |
Skaftstørrelse | 16 mm | |
Plattestørrelse | 9 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | DCLNR/L 1616H09 | |
passende vendeskærsplatter | CN.. 09T3.. | |
Funktionsbredde L4 | 23 mm | |
Hovedlængde L1 | 27 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Underlægsplade | 259033 7 | |
Skrue til underlagsplatte | 259027 5 | |
Klo, skrue, fjeder | 259036 13 | |
Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 250009 16/09 | |
EAN/GTIN | 4045197808929 | |
Producentnummer | 250009 16/09 |