Skærholder 32/19 mm

Art.-nr.: 250006 32/19
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaftstørrelse 32 mm
    Plattestørrelse 19 mm
    Indsatstype højre
    Norm Fabriksnorm
    Indvendig køling nej
    ISO-kode holder MCLNR/L 3232P19
    passende vendeskærsplatter CN.. 1906..
    Funktionsbredde L4 40 mm
    Hovedlængde L1 40 mm
    Samlet længde L 170 mm
    Underlægsplade 259031 24
    Skrue til underlagsplatte 259025 8
    Spændejern 259038 5
    Skrue til spændejern 259021 5
    Indstillingsvinkel κ 95 grader
    Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 250006 32/19
    EAN/GTIN 4045197861580
    Producentnummer 250006 32/19

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven