HFHL 25-31-5T15 Kompakt værktøjsholder til aksial indstikning og planfræsning

Art.-nr.: 2500052
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIFACE
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2500052
EAN/GTIN 7291075033328
Producentnummer 2500052
L-nummer L23920 442

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 17 mm, skærebredde (CW) 5 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 35 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 31 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 17 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 5 mm
  • Funktionsbredde (WF) 26 mm
  • Hovedlængde (LH) 34 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIFACE" Se alle