HFHR 20-55-5T25 Kompakt værktøjsholder til aksial indstikning og planfræsning

Art.-nr.: 2500043
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIFACE
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2500043
EAN/GTIN 7291075033236
Producentnummer 2500043
L-nummer L23920 347

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til aksial indstikning/drejning, skæredybde, maks. (CDX) 25 mm, skærebredde (CW) 5 mm, samlet længde (OAL) 140 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 70 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 55 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 5 mm
  • Funktionsbredde (WF) 21 mm
  • Hovedlængde (LH) 44 mm
  • Samlet længde (OAL) 140 mm
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIFACE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven