• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Sammenklappelig vogn

Art.-nr.: 2500-K
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Produkttype Klapvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2500-K
EAN/GTIN 4017976780009
Producentnummer 2500-K
L-nummer L90070 201
Manufacturer Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Sammenklappelig vogn af svejset stålrør og profilstål, pulverlakeret brillantblå RAL 5007. Platform af træfiberplade, overflade bøgedekor. Skubbebøjlen kan foldes sammen på platformen. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk (afsmitningsfri), nav med kuglelejer med dybe riller. Lås på drejelige hjul i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 500
Brugsarealets længde (mm): 850
Arbejdsfladens bredde (mm): 500
Platformshøjde (mm): 228
Samlet længde (mm): 975
Samlet bredde (mm): 509
Samlet højde (mm): 1057
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 160 x 40

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven