Stiftstempel med håndtag SLS 4mm

Art.-nr.: 249.G4SLS
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 249.G4SLS
EAN/GTIN 3662424051524
Producentnummer 249.G4SLS
L-nummer L60130 10103

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøj med en FACOM SLS fastgørelsesløsning, der sikrer mod enhver risiko for fald
  • Den ″twisting″ krympede kabelløsning, der er valgt og testet af FACOM, bevarer værktøjets ergonomi
  • Langt skaft
  • Slaghoved hærdet til 43 HRc
  • Skaft hærdet til 58 HRc

Egenskab:

  • A [mm]: 3,95
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 190
  • L1 [mm]: 60
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 110

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven