Splinttreiber 9,9 mm

Art.-nr.: 249.10
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
Produkttype Splituddrivere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 249.10
EAN/GTIN 3148511596302
Producentnummer 249.10
L-nummer L60130 3740

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Sekskantet skaft, spids af meget modstandsdygtigt specialstål, hærdet til 53 - 58 HRC afhængig af dimensioner
  • Galvaniseret

Egenskab:

  • A [mm]: 9,9
  • d [mm]: 16
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 220
  • [kg]: 0,220

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven