Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Modulært system: svejset stålrør, pulverlakeret. Hylderne er fremstillet af træfiberplade, overflade bøgedekor, der ligger fladt i stålrammen. 1 aflåseligt stålskab med hængslede døre, 1 fast og 2 justerbare hylder i skabet. 1 centralt aflåseligt skuffeskab, 1 skuffe 105 mm høj, 2 skuffer 120 mm høje og 1 skuffe 180 mm høj. Kugleleje og udtrækningsstop, 4/5 skuffe. Kabinettets dimensioner: (B x D x H: 500 x 700 x 600 mm). høj. Pulverlakeret, krop lysegrå RAL 7035, front blå RAL 5007. 2 drejelige og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe riller. Lås på drejelige hjul i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Bæreevne øverste hylde 200 kg. Bæreevne pr. hylde i skabet 30 kg, pr. skuffe 25 kg.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 600
Brugsarealets længde (mm): 1050
Bredde af brugbart område (mm): 700
Platformshøjde (mm): 900
Samlet længde (mm): 1197
Samlet bredde (mm): 709
Samlet højde (mm): 900
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3