Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Modulært system: svejset stålrør, pulverlakeret. Hylder af træfiberplade, overflade bøgedekor, der ligger i stålramme. 2 aflåselige stålskabe med hængslede døre, 1 fast og 2 justerbare hylder i hvert skab. Mål på stålskabe: (B x D x H: 500 x 700 x 600 mm). Pulverlakeret, krop lysegrå RAL 7035, front blå RAL 5007. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe riller. Lås på drejelige hjul i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Bæreevne øverste hylde 200 kg. Bæreevne pr. hylde i skabet 30 kg.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 600
Brugsarealets længde (mm): 1050
Bredde af brugbart område (mm): 700
Platformshøjde (mm): 900
Samlet længde (mm): 1197
Samlet bredde (mm): 709
Samlet højde (mm): 900
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3