Standardní hrot piercingu 3 mm

Art.-nr.: 247.3
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
    Produkttype Kørner

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 247.3
    EAN/GTIN 3148511590201
    Producentnummer 247.3
    L-nummer L60130 6580

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Ottekantet skaft
    • skaft hærdet til 54 - 58 HRC
    • galvaniseret

    Egenskab:

    • A [mm]: 3
    • d [mm]: 10
    • L [mm]: 120
    • L1 [mm]: 40
    • [g]: 63
    • [kg]: 0,060

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven