Standardní hrot piercingu 2 mm

Art.-nr.: 247.2
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
Produkttype Kørner

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 247.2
EAN/GTIN 3148511590003
Producentnummer 247.2
L-nummer L60130 6579

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Ottekantet skaft
  • skaft hærdet til 54 - 58 HRC
  • galvaniseret

Egenskab:

  • A [mm]: 2
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 120
  • L1 [mm]: 40
  • [g]: 62
  • [kg]: 0,060

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven