Stiftstempel med styrestift 5,9 mm

Art.-nr.: 246.6
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
Produkttype Splituddrivere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 246.6
EAN/GTIN 3148511587409
Producentnummer 246.6
L-nummer L60130 6089

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Føringsstiften på akslen på splitpin-driveren anvendes til perfekt centrering af værktøjet på kraftige dyvelstifter
  • Hårdhed afhængig af dimensioner 53 - 58 HRC for perfekt dæmpning af stødbølger
  • Ottekantet skaft
  • Galvaniseret

Egenskab:

  • A [mm]: 5,9
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 70
  • [kg]: 0,070

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven