Skruehulsdiameter 12 mm

Art.-nr.: 245A.T12
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
Produkttype Hulværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 245A.T12
EAN/GTIN 3148511582312
Producentnummer 245A.T12
L-nummer L60130 1195

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skrue stempel diameter 12mm

Egenskab:

  • d [mm]: 12
  • max. Effekt Ø [mm]: 21
  • Til: 245.J1 - 245.J2
  • Med indvendigt gevind: Ø 21 mm
  • [g]: 20

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven