Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Skuffeskab (B x H x D: 500 x 600 x 600 x 600 mm) låsbart, pulverlakeret, krop lysegrå RAL 7035, front blå RAL 5007. Belastningskapacitet pr. skuffe 25 kg. Med skrivebordsplade af stålplade, pulverlakeret lysegrå RAL 7035. Udfoldelig skriveflade med skriveunderlag. Skrivehøjde 1034/1197 mm. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Låse på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne).
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 150
Skrivehøjde (mm): 1034, 1197
Samlet bredde (mm): 550
Samlet dybde (mm): 650
Samlet højde (mm): 1200
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3