Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Skab med hængslede døre (B x H x D: 500 x 600 x 600 x 600 mm), der kan aflåses, med 1 fast og 2 justerbare hylder. Pulverlakeret, krop lysegrå RAL 7035, front blå RAL 5007. Bæreevne pr. hylde i skabet 30 kg. Skrivebordsplade af stålplade, pulverlakeret, lysegrå RAL 7035. Udklappelig skriveflade med skriveunderlag. Skrivehøjde 1034/1197 mm. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Lås på drejelige hjul i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 150
Skrivehøjde (mm): 1034, 1197
Samlet bredde (mm): 550
Samlet dybde (mm): 650
Samlet højde (mm): 1200
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3