1/4″ Fælles indsats (inch) 9/16″

Art.-nr.: 2440A 9/16
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2440A 9/16
EAN/GTIN 4991644004386
Producentnummer 2440A 9/16
L-nummer L60050 9886

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 37 mm
Mål D2: 13 mm
D1: 19,2 mm
Længde: 10,5 mm
Kør: 1/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 9/16″
Sekskantet stik
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven