• Kære kunde, den 01.11.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke. Med venlig hilsen Hoffmann Group

1/2″ Nøgle med stiknøgle industriel version 14 mm

Art.-nr.: 24405M 14mm
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 24405M 14mm
EAN/GTIN 4991644621286
Producentnummer 24405M 14mm

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 37 mm
Mål D2: 22 mm
D1: 20,3 mm
Længde: 11 mm
Kør: 1/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 14 mm
Indvendig dobbelt sekskant
Overflade: zinkfosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven