1/2″ Nøgle med stiknøgle industriel version 7/16″

Art.-nr.: 24400A 7/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 24400A 7/16
EAN/GTIN 4991644621316
Producentnummer 24400A 7/16
L-nummer L60050 10699

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 37 mm
Mål D2: 21 mm
D1: 16,5 mm
Længde: 9,5 mm
Kør: 1/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 7/16″
Sekskantet stik
Overflade: zinkfosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven