Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Sektionel stål-/stålrørskonstruktion, pulverlakeret RAL 5007. Bordplade af bøgekrydsfiner, 22 mm tyk. Med 3-sidet kant 80 mm høj. 1 aflåseligt stålskab med hængslede døre. 1 fast og 2 justerbare hylder i stålskabet. 1 aflåseligt skuffeskab. 3 skuffer med en højde på 120 mm og 1 skuffe med en højde på 180 mm. Kugleleje og udtrækningsstop, 4/5 skuffe. Kabinettets dimensioner: (B x D x H: 500 x 600 x 600 x 600 mm). Pulverlakeret, krop lysegrå RAL 7035, front blå RAL 5007. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe riller. Låse på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne).
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 400
Brugsarealets længde (mm): 1120
Bredde af brugbar overflade (mm): 650
Platformshøjde (mm): 850
Samlet længde (mm): 1220
Samlet bredde (mm): 650
Samlet højde (mm): 930
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 160 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3