Værkstedsvogne med skørt

Art.-nr.: 2437
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Etagevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2437
EAN/GTIN 4017976024370
Producentnummer 2437
L-nummer L90080 246

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Sektionel stål-/stålrørskonstruktion, pulverlakeret RAL 5007. 22 mm tyk bordplade af bøgekrydsfiner. Med 3-sidet kant 80 mm høj. 1 mellemliggende hylde og 1 aflåseligt skuffeskab. 3 skuffer med en højde på 120 mm og 1 skuffe med en højde på 180 mm. Kugleleje og udtrækningsstop, 4/5 skuffe. Kabinettets mål: (B x D x H: 500 x 600 x 600 x 600 mm). Pulverlakeret, krop lysegrå RAL 7035, front blå RAL 5007. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe riller. Lås på drejelige hjul i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne).

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 400
Brugsarealets længde (mm): 1120
Bredde af brugbar overflade (mm): 650
Hyldehøjder (mm): 226, 537, 850
Samlet længde (mm): 1220
Samlet bredde (mm): 650
Samlet højde (mm): 930
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 160 x 40

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven