Værkstedsvogne med skørt

Art.-nr.: 2435
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Bordvogne

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2435
EAN/GTIN 4017976024356
Producentnummer 2435
L-nummer L90080 564

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Sektionel stål/rørstålkonstruktion, pulverlakeret RAL 5007. Bordplade af bøgekrydsfiner, 22 mm tyk. Med 3-sidet kant 80 mm høj. 1 mellemhylde og 1 aflåseligt stålskab med hængslede døre. 1 fast og 2 justerbare hylder i skabet. Kabinettets mål: (B x D x H: 500 x 600 x 600 x 600 mm). Pulverlakeret, krop lysegrå RAL 7035, front blå RAL 5007. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe riller. Lås på drejelige hjul i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 400
Brugsarealets længde (mm): 1120
Bredde af brugbar overflade (mm): 650
Hyldehøjder (mm): 226, 537, 850
Samlet længde (mm): 1220
Samlet bredde (mm): 650
Samlet højde (mm): 930
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 160 x 40

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven