Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Modulært system: svejset stålrør, pulverlakeret. 2 hylder af træfiberplade, overflade bøgedekor, der ligger plant i stålrammen. 1 aflåseligt stålskab med hængslede døre, 1 fast og 2 justerbare hylder i skabet. Kabinettets dimensioner: (B x D x H: 500 x 700 x 600 mm). Pulverlakeret, krop lysegrå RAL 7035, front blå RAL 5007. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe riller. Lås på drejelige hjul i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Bæreevne øverste hylde 200 kg. Bæreevne pr. hylde i skabet 30 kg.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 600
Brugsarealets længde (mm): 1050
Bredde af brugbart område (mm): 700
Hyldehøjder (mm): 270, 900
Samlet længde (mm): 1197
Samlet bredde (mm): 709
Samlet højde (mm): 900
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3