Tunge bordvogne

Art.-nr.: 2423
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Bordvogne

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2423
EAN/GTIN 4017976024233
Producentnummer 2423
L-nummer L90080 50

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Stålrør og stålprofiler svejset, pulverlakeret RAL 5007. 3 platforme af træfiberplade, overflade bøgedekor. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Låses på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Bæreevne øverste og midterste platform 200 kg.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 600
Brugsarealets længde (mm): 1200
Arbejdsfladens bredde (mm): 800
Hyldehøjder (mm): 270, 585, 900
Samlet længde (mm): 1397
Samlet bredde (mm): 809
Samlet højde (mm): 900
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven