Udførelse:
ikke samlet
Beskrivelse:
Svejset stålrør og profilstål, pulverlakeret RAL 5007. 3 plader stålbakker med 10 mm højkant, olietætte svejsede, pulverlakerede RAL 5007. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE dæk, nav med dybe riller. Beslag på drejelige hjul i henhold til den europæiske standard en 1757-3 (sikkerhed på platformtrucks). Bæreevne øverste og midterste læsseområde 200 kg.
Egenskab:
Samlet lastkapacitet (kg): 600
Læsseområdets længde (mm): 1000
Bredde af lastareal (mm): 600
Gulvhøjde (mm): 270, 585, 900
Samlet længde (mm): 1197
Største bredde (mm): 609
Totalhøjde (mm): 900
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40