Tunge bordvogne

Art.-nr.: 2420
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Bordvogne

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2420
EAN/GTIN 4017976024202
Producentnummer 2420
L-nummer L90080 51

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Stålrør og stålprofiler svejset, pulverlakeret RAL 5007. 3 platforme af træfiberplade, overflade bøgedekor. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Låses på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Bæreevne øverste og midterste platform 200 kg.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 500
Brugsarealets længde (mm): 850
Arbejdsfladens bredde (mm): 500
Hyldehøjder (mm): 228, 544, 860
Samlet længde (mm): 1047
Samlet bredde (mm): 509
Samlet højde (mm): 860
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 160 x 40

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven