Udførelse:
ikke samlet
Beskrivelse:
Bordvogne med MultiVario modulære system fremstillet af stålrør og profilstål svejset, pulverlakeret brillant blå RAL 5007. 2 platforme af stålplade, flush i rammen, rent svejset, også pulverlakeret RAL 5007. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE dæk, nav med dybe riller. Beslag på drejelige hjul i henhold til den europæiske standard en 1757-3 (sikkerhed på platformtrucks). Bæreevne øvre læsseområde 200 kg.
Egenskab:
Samlet lastkapacitet (kg): 500
Læsseområdets længde (mm): 600
Bredde af lastareal (mm): 600
Gulvhøjde (mm): 228, 544, 860
Samlet længde (mm): 737
Største bredde (mm): 609
Totalhøjde (mm): 860
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 160 x 40