Måleinstrument, endekappe med kabelsko, ANSI/AGD-version 1", 0,001"

Art.-nr.: 2416A
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
Artikelnummer 2416A
EAN/GTIN 4946368842981
Producentnummer 2416A

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette er en standard, tomme måler, der giver dig følgende fordele: Låseskrue og løftehåndtag (ekstraudstyr) kan monteres enten i højre eller venstre side. Der kræves intet værktøj til montering. Konstruktionen uden gennemgående huller og en sikker fastgørelse mellem den ydre ring og glasset samt brugen af en O-ring forhindrer væsker i at trænge ind.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 1″
Nøjagtighed: ±0,002″.
Graduering: 0,001″.
Repeterbarhed: ±0,0002″.
Tommer/Metrisk: Tommer
Leveringsomfang: Inkl. fabriksprøvecertifikat

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven