Måleinstrument, flad endekappe, ANSI/AGD-version 0,5", 0,001"

Art.-nr.: 2415AB
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
Artikelnummer 2415AB
EAN/GTIN 4946368842653
Producentnummer 2415AB

Betegnelse

Beskrivelse:

Standardmodel, 0,5 ″ / 0,125″ måleområde, 0,001 ″ / 0,005″ skala - tommer. Dette er en standard tommerindikator, der giver dig følgende fordele: Låseskrue og slaghåndtag (ekstraudstyr) kan monteres enten i højre eller venstre side. De kan nemt monteres og afmonteres uden værktøj. Konstruktionen uden gennemgående huller, en sikker fastgørelse mellem den ydre ring og glasset samt brugen af en O-ring forhindrer væske i at trænge ind.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0,5″
Nøjagtighed: ±0,001″.
Graduering: 0,001″.
Repeterbarhed: ±0,0002″.
Tommer/Metrisk: Tommer
Leveringsomfang: Inkl. fabriksprøvecertifikat

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven