Slibekop resin 102/76x51x5/8″ A 16 P4 B84 FØRSTEKLASSES stål

Art.-nr.: 241413
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Kopskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 241413
    EAN/GTIN 9003172414133
    Producentnummer 241413

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    TYROLIT PREMIUM slibepotter opnår den højeste udskillelseshastighed og levetid ved slibning af store arealer. PREMIUM-slibepotten, der er specielt udviklet til stål, er også velegnet til kantslibning, affasning og slibning af svejsede sømme. Til værktøjsholdere kan du vælge mellem hulversion 22, 23 og gevindversion M14. Bemærk arbejdshastigheden på maks. 50 m/s.

    Egenskab:

    • Form: 11 ZT KEGLE. SLIBNING. M.ZARGENTELLER
    • Vs/max: 50 m/s
    • Materialets egnethed: Stål
    • Produktlinje: PREMIUM
    • Specifikation : W=20, E=19, K=46
    • Mål (D / J x D x GE): 102 / 76 x 51 x 5 / 8 tommer mm
    • Diameter: 102 mm
    • Tykkelse: 51 mm
    • Kornstørrelse: 16
    • Værktøj til: Vinkelsliber

    Fordel:

    • Højeste udtagningshastighed ved slibning af store arealer
    • Robust og ekstremt holdbar

    Anvendelse:

    • Til krævende anvendelser på forskellige stålkvaliteter
    • Til kantslibning, rengøring af overflader, affasning og slibning af svejsninger

    Anbefaling:

    • Kornstørrelse 16 og 36 til grov slibning
    • Brug særlig beskyttelse til potter
    • Bemærk arbejdshastigheden på maks. 50 m/s.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven