1/4″ Nøgle med stiknøgle (inch) 7/16″

Art.-nr.: 2405A 7/16
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2405A 7/16
EAN/GTIN 4991644001026
Producentnummer 2405A 7/16
L-nummer L60050 7382

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 22 mm
Mål D2: 14,3 mm
D1: 15,5 mm
Længde: 9,3 mm
Kør: 1/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 7/16″
Indvendig dobbelt sekskant
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven