Bordvogne med stålpladebakker

Art.-nr.: 2403W
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Bordvogne

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2403W
    EAN/GTIN 4017976224039
    Producentnummer 2403W
    L-nummer L90080 850

    Betegnelse

    Udførelse:

    usamlet

    Beskrivelse:

    Stålrør og profilstål svejset, pulverlakeret RAL 5007. 2 stålplader med 10 mm høj kant, svejset olietæt, pulverlakeret RAL 5007. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe riller. Låses på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Bæreevne øverste platform 200 kg.

    Egenskab:

    Samlet belastningskapacitet (kg): 600
    Brugsarealets længde (mm): 1200
    Arbejdsfladens bredde (mm): 800
    Hyldehøjder (mm): 270, 900
    Samlet længde (mm): 1397
    Samlet bredde (mm): 809
    Samlet højde (mm): 900
    Dæk: TPE
    Hjulstørrelse (mm): 200 x 40

    Bemærk:

    i henhold til EN 1757-3

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven