Kraftig bordpladevogn

Art.-nr.: 24031433
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Bordvogne

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 24031433
    EAN/GTIN 4017976677958
    Producentnummer 24031433
    L-nummer L90070 332

    Betegnelse

    Udførelse:

    usamlet

    Beskrivelse:

    Stålrør og stålprofiler svejset, pulverlakeret RAL 5007. Med to platforme med hård PVC-belastningsflader. 2 drejelige og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe riller. Låse på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne).S Bæreevne øverste platform 200 kg.

    Egenskab:

    Samlet belastningskapacitet (kg): 600
    Brugsarealets længde (mm): 1200
    Arbejdsfladens bredde (mm): 800
    Hyldehøjder (mm): 270, 900
    Samlet længde (mm): 1397
    Samlet bredde (mm): 809
    Samlet højde (mm): 900
    Dæk: TPE
    Hjulstørrelse (mm): 200 x 40

    Bemærk:

    i henhold til EN 1757-3

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven