Bordvogne med udstyr til infektionskontrol

Art.-nr.: 2402-IS1
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
I bearbejdning
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bordvogne

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2402-IS1
Kopier
EAN/GTIN 4017976202402
Kopier
Producentnummer 2402-IS1
Kopier
L-nummer L90070 338
Kopier
Producent Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

umonteret

Beskrivelse:

Bordvogn af svejset stålrør og profilstål, pulverlakeret blå RAL 5007. 2 platforme af træbaseret panel, overflade med bøgedekor. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med rillede kuglelejer. Bremser på de drejelige hjul Belastningsevne øverste hylde 200 kg. Derudover udstyret med infektionsbeskyttelsesvæg 5901, desinfektionsmiddelholder 1393-B0500 (til 500 ml Bode-flaske) og sprayflaskeholder 1391. (Flasker er ikke inkluderet i leveringsomfanget)

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 600
Effektiv længde (mm): 1000
Arbejdsfladens bredde (mm): 700
Hyldehøjder (mm): 270, 900
længde i alt (mm): 1197
Samlet bredde (mm): 758
Samlet højde (mm): 2010
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven