Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Stålrør og profilstål svejset, pulverlakeret RAL 5007. 2 stålplader med 10 mm høj kant, svejset olietæt, pulverlakeret RAL 5007. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe riller. Låses på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Bæreevne øverste platform 200 kg.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 600
Brugsarealets længde (mm): 1000
Bredde af brugbar overflade (mm): 600
Hyldehøjder (mm): 270, 900
Samlet længde (mm): 1197
Samlet bredde (mm): 609
Samlet højde (mm): 900
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3