{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til boringer fra ⌀ Dmin | 3 mm | |
Stikbredde W | 1 mm | |
Nyttelængde | 15 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Skaft-⌀d | 4 mm | |
f | 1,25 mm | |
a | 2,7 mm | |
Maks. stikdybde tmaks | 0,7 mm | |
passende klemholder nr. 240100 | 12/4; 16/4 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,02 mm/o | |
Produkttype | Skæreforsats til drejning |
Artikelnummer | 240154 3/1 | |
EAN/GTIN | 4047109071476 | |
Producentnummer | H52 32150.1082 |