KOMET® UniTurn® stikstål, højre 3/1 mm

Art.-nr.: 240150 3/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Til boringer fra ⌀ Dmin 3 mm
Stikbredde W 1 mm
Nyttelængde 10 mm
Indvendig køling ja
Skaft-⌀d 4 mm
f 1,25 mm
a 2,7 mm
Maks. stikdybde tmaks 0,7 mm
passende klemholder nr. 240100 12/4; 16/4
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,02 mm/o
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 240150 3/1
EAN/GTIN 4047109071469
Producentnummer H52 32100.1082

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
145
Aluminium (med korte spåner)
N
145
Alu > 10% Si
N
130
Stål < 500 N/mm²
P
80
Stål < 750 N/mm²
P
70
Stål < 900 N/mm²
P
65
Stål < 1100 N/mm²
P
55
Stål < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG (G)
K
45
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Skæremateriale = BK 82.
Fra størrelse 5 med indvendig kølemiddeltilførsel, med mindre diametre sker kølemiddeloverførslen via holderen.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele