Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Stålrør og profilstål svejset, pulverlakeret RAL 5007. 2 stålplader med 10 mm høj kant, svejset olietæt, pulverlakeret RAL 5007. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe riller. Låses på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Bæreevne øverste platform 200 kg.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 500
Brugsarealets længde (mm): 850
Arbejdsfladens bredde (mm): 500
Hyldehøjder (mm): 228, 860
Samlet længde (mm): 1047
Samlet bredde (mm): 509
Samlet højde (mm): 860
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 160 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3