1/4″ Nøgle med stiknøgle (inch) 11/32″

Art.-nr.: 2400A 11/32
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2400A 11/32
EAN/GTIN 4991644000401
Producentnummer 2400A 11/32

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 22 mm
Mål D2: 11,7 mm
D1: 12,5 mm
Længde: 7,3 mm
Kør: 1/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 11/32″
Sekskantet stik
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven