KOMET® hjørnestål Form f B04L

Art.-nr.: 240078 B04L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS Co 10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type B04L
Skæremateriale HSS Co 10
Boredybde 80 mm
Til boringer fra ⌀ 9 mm
Samlet længde 125 mm
Skaft-⌀ 8 mm
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 240078 B04L
EAN/GTIN 4047109017535
Producentnummer H15 23140.93

Betegnelse

Udførelse:

Mikroskopisk kontrolleret, nøjagtig skærprofil. Besparende, takket være flere efterslibninger på spånfladen.
Størrelser med tilføjelsen L = forlænget skaft.

Skæremateriale:

HSS/Co10 − til vanskeligt bearbejdelige materialer.

Bemærk:

Passende borestålsholder se nr. 240070 og nr. 240072.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven