KOMET® stålholder-KD KD10

Art.-nr.: 240072 KD10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftlængde 120 mm
Skaftbredde 12 mm
Skafthøjde h 21 mm
□-holder 10×10 mm
Afrundet højde på skær 10 mm
Produkttype Skærholdere til aksialt sporstik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 240072 KD10
EAN/GTIN 4047109015562
Producentnummer H05 65020

Betegnelse

Udførelse:

Holder med 2 opspændingsmuligheder.

Anvendelse:

Til fastholdelse af rund- og firkantskafter.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven