KOMET® borestålsholder B8

Art.-nr.: 240070 B8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Længde 100 mm
    Bredde 12 mm
    Højde 12 mm
    Holderboring 8 ; 8 mm
    Skærekanthøjde d 6 mm
    Produkttype Skærholdere til aksialt sporstik

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 240070 B8
    EAN/GTIN 4047109003996
    Producentnummer H05 25110

    Betegnelse

    Udførelse:

    Slidset forskudt på begge sider.

    Anvendelse:

    Til spænding af borestål nr. 240074-nr. 240088, eller til HSS-runddrejestål nr. 295020.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven