{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ D | 28 mm | |
Belægning | DBC | |
Boretolerance | H7 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved bund- og gennemgangshul | |
Indvendig køling | ja | |
til holder nr. 239880 − 239940 | 27 − 34,99 | |
Skærlængde l1 | 6 mm | |
Hovedlængde L | 25 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,9 mm/o | |
Produkttype | Skæreforsats til rivning |
Artikelnummer | 239805 28 | |
Producentnummer | 75J.17.28H7G |