DGAD 3N Rille- og afstiksadaptere til dobbeltsidede DO-GRIP-skæreindsatse

Art.-nr.: 2394956
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2394956
EAN/GTIN 7291075084283
Producentnummer 2394956
L-nummer L23920 1766

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet længde (OAL) 41,5 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 2,4 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 4 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Samlet længde (OAL) 41,5 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 32 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven