TAGPAD-XL 3L-D65-JHP XL-adapter med målrettet kølemiddeltilførsel til TANG-GRIP-skær til indstikning og afstikning

Art.-nr.: 2394187
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Serie TANG-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2394187
EAN/GTIN 7291075350272
Producentnummer 2394187
L-nummer L23920 177

Betegnelse

Description:

Parting Off Indexable Holders, Cutting Width Maximum (CWX) 3.5 mm, Cutting Width Minimum (CWN) 2.8 mm, Overall Length (OAL) 59.9 mm

Feature:

  • Body Width (WB) 2.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Cutting Width Maximum (CWX) 3.5 mm
  • Cutting Width Minimum (CWN) 2.8 mm
  • Overall Length (OAL) 59.9 mm
  • Work Piece Parting Diameter Maximum (CUTDIA) 65 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven